- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 非常用電源
- jackery ポータブル電源 1500のおすすめ人気ランキング
jackery ポータブル電源 1500のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新62件の「jackery ポータブル電源 1500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jackery ポータブル電源 1000」、「充電式発電機」、「ポータブル電源 Jackery」などの商品も取り扱っております。
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)。USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W。USB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W。シガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
¥152,727税込¥168,000
当日出荷
防水防塵性能(IP65)を備えたポータブル電源。アウトドアや災害時、現場作業などの屋外の過酷な環境での使用に特化したモデルです。ACやUSBなどのポート部にも保護カバーが備えられていて、防塵防水性を維持。砂埃が舞う工事現場や急な雨でも安心です。※大雨以上の悪天候では使用を避けてください。本体底面に排気ファン付きの金属製ベースプレートを採用し、ホコリが内部に入りにくく、必要に応じ水洗いも可能です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、ドリルやブロアー、草刈り機、チェンソー、グラインダーなどの電動工具にも対応。長時間の作業でも中断なく安定したパフォーマンスを発揮します。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。電動工具や測定機器の使用中でも、作業が止まりません。防災製品等推奨品マーク取得。
セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1寸法(mm)(約)335×264×295質量(kg)17.5出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45定格出力(W)1800 (瞬間最大3600)定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11充放電回数(回)4000
1台
¥218,000税込¥239,800
8日以内出荷
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)
定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約10.8タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)327×224×247バッテリー容量(Wh)960
1台
¥118,000税込¥129,800
4日以内出荷
Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
1台
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
Victorポータブル電源 BN-RF1100
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし
もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。
いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。
安心の自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
手間なし!コンセント挿しっぱなしOK
自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。
※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
信頼の国内メーカー品質
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
いつでもそばに、電気も安心も
家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。
電気のやりくり上手は、楽しみ上手
ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。
暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン
わかりやすさと使いやすさを追求
-日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応-
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ幅(mm)380質量(kg)約18.3高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)254電圧(V)32出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A定格出力(W)1500入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200Wバッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)バッテリー容量(Ah)36保証期間お買い上げ日より24ヶ月保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13波形正弦波バッテリー容量(mAh)360000バッテリー容量(Wh)1152入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
¥189,800税込¥208,780
4日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
セルスターPDL-300 ポータブル電源
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
1個
¥51,980税込¥57,178
当日出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色シルバー×オレンジ付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980税込¥50,578
3日以内出荷
Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1台
¥190,727税込¥209,800
当日出荷
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus
5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1寸法(mm)420×390×635質量(kg)60出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax温度(℃)【充電】0~45定格出力(W)6000(瞬間最大12000)定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源)充放電回数4,000回動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000Wポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A
1台
¥726,364税込¥799,000
4日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W)
定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)。緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約17.9タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)335×264×292バッテリー容量(Wh)1872
1台
¥199,818税込¥219,800
7日以内出荷
STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980税込¥30,778
7日以内出荷
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)質量(g)1580出力波形矩形波(疑似正弦波)充電時間(時間)7コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)アズワン品番64-9675-02コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)バッテリー寿命500回
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40質量(kg)6.2電圧(V)開路:24.8定格電圧(V)20最大出力(W)200定格電流(A)10保証期間5年交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11.2
1個
¥78,272税込¥86,099
当日出荷
Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット
1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
1セット
¥184,364税込¥202,800
4日以内出荷
EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
1台
¥89,980税込¥98,978
9日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
1台
¥189,800税込¥208,780
翌日出荷
新ダイワインバータ発電機
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
1台
¥169,800税込¥186,780
翌日出荷